caméra 20MP dotée de plusieurs imageurs, de quatre objectifs zoom/mise au point

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66

caméra 20MP dotée de plusieurs imageurs, de quatre objectifs zoom/mise au point motorisés, 30ips, IVA, H.265, IK10, IP66, LED IR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Non

taille de distance focale

0...0 mm

IK

IK10

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.