Licence archelios CALC HTA - NF C 15-712-1 / Abonnement 1 an

Main media
ICON

Logiciel pour le calcul, le dimensionnement et la vérification de tout type d'installation photovoltaïque y compris au-delà de 250 kVA connectées au réseau public selon la norme NF C15-712-1, version monoposte uniquement , Abonnement 1 an,

 
 

Détails du produit

Synoptique détaillé de toute l'installation jusqu'au réseau de distribution ou de l'installation en autoconsommation
Dimensionnement électrique DC et AC, mono ou multi-onduleurs
Gestion détaillée des onduleurs (multi-trackers, multi-strings, protections intégrées,…)
Analyse et prise en compte du risque foudre (dimensionnement des parafoudres)
Traitement de tout type d'installation PV y compris au-delà de 250 kVA
Calculs en temps réel et contrôles normatifs multi-normes (guides UTE C15 712, NF C15-712-1 et CEI 60364)
Base de données multi-constructeurs intégrée ou personnalisable
Signalisation visuelle des éléments non conformes
Édition du dossier réglementaire complet pour les organismes de contrôle
Import des longueurs de câbles depuis archelios™ PRO
Génération automatique de la note de calcul au format PDF.
Edition des documents en PDF dans 4 langues.
Insertion simplifiée des logos, ajout de titre.
Sauvegarde des paramètres du projet.
Design plus moderne et intuitif pour l'édition de la note de calcul.

Archelios calc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Archelios calc

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

fonction de simulation intégrée

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.