EcoStruxure Operator Terminal Expert - Runtime Windows - V3.1 to V3.X - 4 Go de RAM - 30 Go d'espace disque - Licence digitale
Cette licence logicielle appartient à la gamme EcoStruxure Operator Terminal Expert, l'offre logicielle de configuration d'IHM. Ce logiciel prend en charge les gestes et les conceptions d'interface utilisateur pour la gamme IHM Harmony. Le logiciel de configuration intuitive EcoStruxure Operator Terminal Expert permet de créer et de modifier des écrans d'application IHM Runtime qui contrôlent des systèmes d'automatisation dans des IHM et iPC d'Harmony. La licence unique HMIRTWCZLSPAZZ Runtime pour Windows peut être installée sur 1 poste et est disponible sous forme de licence numérique. Ce logiciel dispose d'une interface utilisateur moderne et simple d'utilisation, de fonctions et d'informations faciles d'accès, ainsi que d'un environnement de travail multi-plateformes. Il prend en charge des fonctions clées comme la navigation à l'exécution, les thèmes et le jeu de couleurs, les objets de disposition (panneau d'ancrage), le visualiseur Web pour visualiser et utiliser à distance et l'API de serveur Web. L'écran est disponible en 9 langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, chinois traditionnel/simplifié, coréen. La documentation sous format électronique est disponible en 6 langues : anglais, français, allemand, italien, chinois, coréen. Il est destiné aux OEM qui construisent des machines simples et aux applications automatiques des tableautiers pour l'agroalimentaire, l'emballage, le compresseur/pompe/ventilateur, l'équipement CVC, la marine et l'eau et les eaux usées… Il est compatible avec Harmony iPC et autres PC. La création de scripts est facilitée pour tout le monde grâce à l'éditeur graphique par glisser-déposer et réduit ainsi le temps de mise sur le marché.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
adapté au système d'exploitation Windows 8
SIL conformément à IEC 61508
adapté au système d'exploitation Windows 7
adapté au système d'exploitation Windows Vista
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
fonction de maintenance intégrée
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
fonction de positionnement intégrée
fonction d'analyse intégrée
fonction de mouvement intégrée
fonction de simulation intégrée
fonction de mise en service intégrée
fonction technologique intégrée
fonction de communication intégrée
fonction d'acquisition de données intégrée
fonction de projection intégrée
fonction d'évaluation intégrée
fonction de configuration intégrée
fonction diagnostic intégrée
bibliothèque de blocs
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
adapté au système d'exploitation LINUX
adapté au système d'exploitation Windows CE
adapté au système d'exploitation Windows ME
adapté au système d'exploitation Windows XP
adapté au système d'exploitation Windows 2000
adapté au système d'exploitation Windows NT
adapté au système d'exploitation Windows 9x
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
adapté aux fonctions de sécurité