STEP7 SAFETY ADVANCED, SUS DOWNLOAD

Main media

SIMATIC S7, outil de programmation F, STEP 7 Safety Advanced, téléchargement Software Update Service dans le cadre de ce contrat, vous recevez pendant un an toutes les versions logicielles actuelles. Le contrat se prolonge automatiquement d

 
 

Détails du produit


TIA Portal est la clé donnant accès aux pleines performances de Totally Integrated Automation. Le logiciel optimise tous les processus d'exploitation, de gestion des machines et des procédés et s'avère en outre particulièrement convivial grâce à une interface utilisateur familière, à des fonctions simples et à une transparence totale des données. Vous pouvez vous concentrer sur l'ingénierie et pas sur l'apprentissage d'un logiciel d'ingénierie. TIA Portal contribue ainsi à générer rapidement une plus-value durable.

Simatic tia portal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic tia portal

Multiple de vente

1

Logiciel de programmation et d'ingénierie

adapté au système d'exploitation Windows 8

Non

SIL conformément à IEC 61508

3

adapté au système d'exploitation Windows 7

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

Oui

fonction de positionnement intégrée

Non

fonction d'analyse intégrée

Oui

fonction de mouvement intégrée

Non

fonction de simulation intégrée

Oui

fonction de mise en service intégrée

Oui

fonction technologique intégrée

Non

fonction de communication intégrée

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée

Oui

fonction de projection intégrée

Oui

fonction d'évaluation intégrée

Oui

fonction de configuration intégrée

Oui

fonction diagnostic intégrée

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)

Oui

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.