Vis d'appareillage longue M3x45 pour MULTIMAT

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur de filetage 23 mm
  • Matériau acier
  • système à vis fente de vis

Vis d'appareillage longue M3x45 en acier zingué pour MULTIMAT

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73181558

Multiple de vente

1

Vis à métaux / Boulon

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

53 mm

filetage complet

Non

diamètre de tête

5.7 mm

longueur de filetage

23 mm

forme de la tête/extrémité

tête plate

taille de filetage (métrique)

3

Matériau

acier

tête fraisée

Non

Couleur

aluminium

Traitement de surface

galvanisé à chaud

système à vis

fente de vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.