Double Poussoir - Epure Noir Mat Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type contact à poussoir en série
  • type de commande bascule/rocker
ICON

Double poussoir à levier cylindrique noir 6A Art d'Arnould univers Epure finition Noir mat monobloc format 1 poste

 
 

Détails du produit

Double poussoir 6A en 1 poste à levier cylindrique noir
Finition noir mat
Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée
Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Art d'arnould

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

51 mm

hauteur d'appareil

80 mm

largeur d'appareil

80 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

mat

transparent

Non

IK

IK02

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

2

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Nbre de pôles

2

Qualité du matériau

laiton

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

6 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Impression

sans

Type de connexion

borne à vis

Sans halogène

Oui

Modèle type

contact à poussoir en série

Couleur

noir

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.