Détecteur de mouvements lampes 2 fils - Epure Acier Brossé Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré
ICON

Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 2 fils sans neutre avec réglage de la temporisation et de la luminosité Art d'Arnould univers Epure finition Acier brossé monobloc format 1 poste

 
 

Détails du produit

Détecteur 2 fils sans Neutre Art d'Arnould, sans dérogation
Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
- Halogènes 230V et incandescent : 3W à 300W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes et réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux - Consommation en veille : 0,02W
Univers Epure Acier brossé
Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

avec capteur acoustique

Non

traitement antibactérien

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

0...180 °

durée de marche min.

5 s

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP40

transparent

Non

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

1.8 mA

avec voyant

Oui

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

commandable à distance

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

longueur de câble de raccordement

0 mm

température ambiante

-5...45 °C

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

1.8 A

largeur de portée max.

6 m

puissance de coupure max.

250 W

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

avec télécommande

Non

profondeur d'encastrement

43 mm

fréquence

47...63 Hz

type de tension

AC

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

protection au ras du mur

Non

Hauteur

80 mm

Profondeur

52 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

80 mm

Type de pose

encastré

Couleur

aluminium

Info produit

Gamme

Art d'arnould

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.