Plaque RJ45 Cat 6 FTP - Epure Blanc Satin Art d'Arnould

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Plaque 1 poste Epure finition blanc satin pour prise RJ 45 cat. 6 FTP Art d'Arnould

 
 

Détails du produit

Plaque Epure 1 poste pour prise RJ 45 cat. 6 FTP
Blanc satin
A combiner avec le mécanisme correspondant
Les couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanale
Un design élégant aux angles droits affirmés, idéal pour des intérieurs minimalistes avec une touche raffinée

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Art d'arnould

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Art d'arnould

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK02

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

Type de fixation

à clipser

Matériau

métal

Qualité du matériau

laiton

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

5 mm

Hauteur

80 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.