Indicateur CO2 dans l'air ambiant

Main media

Indicateur CO2 dans l'air ambiant, raccordement via USB. 3 seuils:- de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge. Plage de mesure de 0-5000 ppm

 
 

Détails du produit

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air-Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le s

Amun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de gaz

détecte des gaz inflammables

Non

tension d'alimentation DC

5...5 V

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

type de tension de fonctionnement

DC

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Type détecteur

optique

compatible IFTTT

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

Type de tension d'alimentation

DC

avec batterie de secours

Non

Hauteur/Profondeur

28 mm

avec affichage de la tension

Non

Longueur

89 mm

détecte d'autres types de gaz

Non

Largeur

89 mm

détecte le gaz irritant

Non

Couleur

blanc

détecte le gaz anesthésique

Non

Type de pose

autre

détecte le gaz naturel

Non

détecte le butane (C4H10)

Non

détecte le propane (C3H8)

Non

détecte le méthane (CH4)

Non

détecte l'ammoniaque (NH3)

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2)

Oui

détecte le monoxyde de carbone (CO)

Non

tension de fonctionnement CC

5...5 V

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

détecte des gaz asphyxiants

Oui

détecte des gaz toxiques

Non

détecte des gaz explosifs

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Amun

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.