Sonde ensoleillement 0..1000W m2 IP65

Main media

Pour mesurer l'intensité du rayonnement solaire.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur solaire actif

constante de temps

2 s

Classe de protection (IP)

IP65

Type de tension d'alimentation

24 V CA

plage de mesure

0...1000 W/m²

signal de sortie

0-10 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.