Sonde température chemisée Pt1000 1,5m
pour voir vos prix et les stocks
adapté à l'air
convient pour montage dans conduit d’aération
longueur du capteur
matériau élément
câble fixe sur capteur
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
type de capteur
longueur d'enfichage
bouton-poussoir de mise en veille
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
mesure de la température moyenne
élément de capteur de diamètre
potentiomètre avec bouton de réglage
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
avec protection contre l'inversion de polarité
paramétrage offset possible
nombre de signaux de sortie
technologie LoRa
mesure des particules (PM)
mesure de l'humidité absolue de l'air
mesure de l'enthalpie
mesure de température active
mesure passive de la température
mesure du CO1
mesure des COV
mesure du point de rosée
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
Compatible IFTTT
plage de mesure de la température
type d'écran
Bluetooth
adapté aux liquides
adapté aux gaz
représentation de tendance
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
compatible Wi-Fi
nombre de plages de mesure
Classe de protection (IP)
antidéflagration
mémorisation possible des défaillances
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
température ambiante
technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
montage de tube possible
sans fil
avec boîtier
Montage mural
longueur du câble
avec affichage
Multiple de vente
Code Douane