Sonde température extérieure LG-Ni1000

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément autre
  • plage de mesure de la température -50...-50 °C
  • lieu d'utilisation extérieur

Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.

 
 

Détails du produit

Plage -50 à +70°C (LG-Ni1000) IP54

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

câble fixe sur capteur

Non

matériau élément

autre

Adapté à un montage au plafond

Non

profondeur boîtier

50 mm

largeur boîtier

80 mm

hauteur boîtier

92 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

Ni1000

bouton-poussoir de mise en veille

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

mesure de la température moyenne

Non

potentiomètre avec bouton de réglage

Non

paramétrage offset possible

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Non

avec protection contre l'inversion de polarité

Non

humidité ambiante max. (sans condensation)

100 %

nombre de signaux de sortie

1

mesure de l'humidité absolue de l'air

Non

technologie LoRa

Non

mesure des particules (PM)

Non

mesure de l'enthalpie

Non

mesure passive de la température

Oui

mesure de température active

Non

mesure des COV

Non

mesure du point de rosée

Non

mesure du CO1

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

protocole pris en charge pour MP (multipoint)

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

plage de mesure de la température

-50...-50 °C

supporte protocole BACnet

Non

Compatible IFTTT

Non

type d'écran

LCD avec rétro-éclairage

adapté aux liquides

Non

Bluetooth

Non

représentation de tendance

Non

adapté aux gaz

Non

lieu d'utilisation

extérieur

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA

0

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

0

Avec matériau de fixation

Non

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA

0

nombre de plages de mesure

1

Classe de protection (IP)

IP54

fixation du couvercle

encliqueté

compatible Wi-Fi

Non

antidéflagration

Non

mémorisation possible des défaillances

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-40...-40 °C

technologie

autre

montage de tube possible

Non

avec boîtier

Oui

Montage mural

Oui

sans fil

Non

Couleur du boîtier

blanc

avec affichage

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.