Tybox 5101 blanc Boîtier d'ambiance

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température 10...30 °C
  • lieu d'utilisation autre
ICON

Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur blanc.

 
 

Détails du produit

Fonctions : Associé à un récepteur, indique la température ambiante, permet de changer la température de consigne
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 16 récepteurs sur un même thermostat de zone
Solution compatible avec la box maison connectée pour la gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal Bénéfices : Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Prise de température optimale
Etalonnage de la sonde de température

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

profondeur boîtier

21 mm

largeur boîtier

84 mm

hauteur boîtier

80 mm

bouton-poussoir de mise en veille

Non

plage de mesure de la température

10...30 °C

lieu d'utilisation

autre

Classe de protection (IP)

IP30

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

sans fil

Oui

avec affichage

Oui

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90329000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.