Tableau comm. BLUENEO 4 RJ45 DTIo & zone attenante

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 4
  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)
  • Modèle type grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
ICON

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIo 1 fibre, 1 zone attenante compacte.

 
 

Détails du produit

Tableau complet avec zone attenante et DTIo intégré.
La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.

Blueneo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Blueneo

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Tableau de communication

type de porte

sans

longueur

378 mm

nombre de prises de courant

1

largeur

250 mm

nombre de ports RJ45

4

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO)

numéro RAL

9003

profondeur

75 mm

Modèle type

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.