le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )

Main media

Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Regulateur de réseau éléctrique

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Oui

avec interface de communication Ethernet

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-3

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0.7 A

Tension d'alimentation

24...24 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

puissance

0.015 kW

Profondeur

64.9 mm

application

qualité du réseau

Hauteur

87 mm

Largeur

35.8 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.