Kit Simple Allumage Radio Zigbee : 1 récepteur & 1 émetteur encastré programmé

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
ICON

Kit Simple Allumage Radio Zigbee composé de 1 récepteur & 1 émetteur encastré. Idéal pour l'ajout d'un point de commande.Installation immédiate : les produits sont déjà appairés entre eux et prêts à l'emploi.

 
 

Détails du produit

Le kit Radio Zigbee simple allumage permet d'ajouter un point de commande d'éclairage sans travaux. Il intègre un télérupteur pour commander tous les éclairages jusqu'à 500W et une TLM1-P pour commande l'éclairage. Le mode temposisable permet l'extinction de l'éclairage de 2 secondes à 4 heures. Pour une installation simple, il est livré programmé, prêt à poser.Sa technologie Zigbee offre la possibilité de couvrir un réseau sur une habitation jusqu'à 100m2. Ce kit permet l'ajout de micromodules additionnels pour compléter l'installation. Envie de piloter le logement depuis son smartphone la box GATE-UP permet de piloter son logement à distance, créer des scénarios, commandes centralisées et de nombreuses autres fonctionnalités permettant de réaliser des économies d'énergies et augmenter le confort de l'habitat.

La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s'adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement dans un pot de 40 ou 50mm, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l'application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.

Yokis up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yokis up

Code Douane

85365005

Multiple de vente

1

Récepteur radio

intégré dans un boîtier

Oui

fréquence radio

2400 MHz

Sans halogène

Oui

Couleur

vert

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.