Micro récepteur d'éclairage rts compatible TaHoma

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • Alimentation 230 V CA

MICRO RECEPTEUR ECLAIRAGE RTS

 
 

Détails du produit

Récepteur sans fil radio qui permet de piloter un éclairage (500W maximum pour les lampes halogènes ou 60W maximum pour les lampes fluo-compactes/Led) en mode on/off.
S’installe dans le boîtier d’encastrement.
Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 120 / 230V / 50-60Hz
- Fréquence radio: RTS - 433,42 MHz
- Portée radio : 20 m en champ libre
- Dimensions : 41 x 45 x 19 mm
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Indice de protection IP : 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Récepteur radio

Compatible Energeasy connect

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

intégré dans un boîtier

Oui

fréquence radio

433.42 MHz

nombre de commandes

12

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Alimentation

230 V CA

Matériau

plastique

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.