Passerelle connectée d'ambiance hydrib Radio Zigbee & Radio Power

Main media
ICON

Passerelle connectée modulaire hybride Radio Zigbee & Radio Power. Alimentaion mixte Wi-FI (2,4 & 2,5 GHz) et RJ45.

 
 

Détails du produit

La passerelle connectée d'ambiance hybride Radio Zigbee & Radio Power permet de piloter les équipements de son logement à distance avec un chantier mixant des équipements Yokis Zigbee appartenant à la gamme UP et des équipements Yokis de la gamme Radio Power. Il est possible de créer des scénarios personnalisés (conditionnels ou multi-contionnels) adaptés à votre mode de vie. Faite évoluer votre logement en toute simplicité grâce aux mises à jour automatiques.

La gamme UP Radio Zigbee offre une installation simplifiée, évolutive et hautement performante. Son réseau Mesh lui assure une portée radio optimisée et une stabilité maximale. 100 % sans fil et sans travaux, elle s'adapte parfaitement aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Ses micromodules ultra-compacts s'intègrent facilement derrière un interrupteur ou dans un tableau électrique, garantissant une installation discrète et efficace. Le paramétrage est simple, rapide et intuitif via l'application UP2PRO. De plus, elle assure une compatibilité avec les écosystèmes certifiés Zigbee 3.0.

Yokis up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yokis up

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.