Passerelle DALI 1 voies pour montage sur profilé chapeau.Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max..Adressage individuel, groupe ou centralisé.Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Passerelle KNX DALI Commande de luminaires et d'autres applications avec un appareillage DALI dans des installations KNX, par ex. ballast électronique Montage sur profilé chapeau selon DIN EN 60715 dans un coffret de distribution Certifié DALI-2 Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max. Réglage de la température de couleur ou de la tonalité lumineuse (RGB, RGBW) pour les luminaires avec DALI Device Type 8 selon CEI 62386-209 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions Compteur d'heures de fonctionnement Défilement automatique du cercle chromatique ou défilement de la luminosité Mode HCL (Human Centric Lighting), variation automatique de la température des couleurs du jour Mode CT (Color Transition), variation automatique des couleurs du jour Convient pour le fonctionnement avec la tension DC des installations d'éclairage de secours Adressage individuel, groupe ou centralisé 16 ambiances lumineuses par système DALI Lecture de l'état des participants DALI via KNX, p. ex. luminosité ou erreur de luminaire Commande manuelle des groupes DALI, des appareils individuels ou de manière centrale (broadcast) séparément pour chaque système DALI Guidage forcé ou fonctions de blocage Retour d'information sur l'état de commutation et la valeur de luminosité en mode bus et en mode manuel Confirmation collective Fonction centrale de commutation et de variation Fonction de blocage pour chaque groupe DALI ou chaque appareil individuel Temporisation séparée à l'allumage et à l'extinction Interrupteur d'escalier avec avertissement d'extinction Projection en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA Mise en veille des participants DALI Remplacement d'un seul participant DALI de même type, pendant le fonctionnement, possible sans logiciel Compatible avec KNX Data Secure à partir d'ETS 5.7.7 ou d'ETS 6.1.0
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de tension
Type de pose