GREEN-I Détecteur couloir blanc pour l'éclairage ON/OFF. Montage surface plafond, 180° sur 8x14m. Équipé de volets pour protéger les potentiomètres gradués, d'un système de câblage rapide et d'une double configuration.
Des bornes innovantes à vis enfichables offrent une méthode de câblage rapide et facile.
Le capteur est doté d'une interface à bouton-poussoir, permettant un contrôle dynamique du produit.
Le capteur offre une configuration flexible grâce à des potentiomètres gradués et à la télécommande optionnelle GREEN-I GI-REM, garantissant une configuration rapide et facile pour les installateurs.
Produit adapté aux LED grâce à la technologie de passage à zéro.
Couverture optimale du couloir grâce à une lentille elliptique dédiée
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
Montage encastré au plafond sans boîte d'installation
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
compatible avec Casambi
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
angle de balayage
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
température ambiante
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane