Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX - rehausse AQUASTOP Inox 316L Brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 0
  • Couleur acier inoxydable (inox)
ICON

Accessoire pour prise de sol BUBOX - rehausse AQUASTOP Inox 316L Brossé. Protection et étanchéité des prises connectées. Fabriqué en Belgique

 
 

Détails du produit

L'Aquastop protège les prises connectées des éclaboussures et des lavages à grande eau. Étanchéité garantie jusqu'à 45 mm grâce à un joint O-ring intégré. Compatible avec BUBOX CLASSIC et BUBOX LINE. En Aluminium anodisé naturel. Fabriqué en Belgique
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Bubox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Bubox

Plaque de finition

Classe de protection (IP)

IP67

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

brossé

Nbre de postes

0

Profondeur

70 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

110 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.