BOITE DE SOL IP66 CV INOX

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle rond
  • longueur dimension d'encastrement 0 mm
  • largeur dimension d'encastrement 0 mm
ICON

BOITE DE SOL IP66 CV INOX

 
 

Détails du produit

Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau
Supporte une charge jusqu'à 1 Tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (Indice de protection IK09).
Entrée de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16, 20 et 25 mm)
Conforme aux normes IEC 60-670-1 et 60-670-23

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

0 mm

protection de la surface du boîtier

chromé

Degré de protection (IP) en service (sortie de câble ouverte)

autre

couvercle verrouillable

Oui

convient aux sols dans salles informatiques

Oui

adapté à un double fond

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

avec sortie de câble dans le couvercle

Non

traitement de surface du couvercle

autre

traitement de la surface du couvercle

autre

nombre de prises UK BS1363

0

convient pour une installation extérieure

Non

convient pour installation en intérieur

Oui

contrôle de verrouillage

autre

finition du couvercle

rond

adapté à un canal noyé

Oui

matériau du couvercle

autre

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

0 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur d'encastrement min.

65 mm

longueur dimension d'encastrement

0 mm

largeur dimension d'encastrement

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

avec évidement pour revêtement de sol

Non

installation sur du béton

Oui

nombre d'entrées

1

Matière

autre

diamètre d'encastrement

152 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles

0

Diamètre

170 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.