Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Vert sauge 23CM + Prise 2P+T franco-belge

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur vert
ICON

Borne de jardin en Inox BUBOX Vert sauge hauteur 23CM à visser au sol. Composée d'un habillage + mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge NF/CEBEC+ visserie inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France

 
 

Détails du produit

Design épuré, en finition vert sauge au format 23cm : prise 2P+T avec système de fixation à vis et fournie prête à l'emploi.
Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.

Boja

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Boja

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Plaque de finition

Classe de protection (IP)

IP55

IK

IK08

sens de montage

vertical

Type de fixation

autre

Matériau

métal

Nbre de postes

1

Profondeur

90 mm

Hauteur

490 mm

Largeur

170 mm

Couleur

vert

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.