Boîte d'encastrement chape béton auto-ajustable pour boîte de sol 16/24 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement carré
  • plage de nivellement 65...90 mm
  • nombre d'appareils encastrables 0
ICON

Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm

 
 

Détails du produit

Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol version standard ou affleurante 16 modules ou 24 modules
4 faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections 75x25mm minimum, 225x38mm maximum) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec
Matières : acier galvanisé et angles en plastique
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier de raccordement de sol encastré

matériau de la paroi latérale

acier

hauteur min. de la chape de béton

65 mm

adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol

Non

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

largeur de canal

75...225 mm

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

carré

hauteur de canal

25...38 mm

plage de nivellement

65...90 mm

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

plancher

Non

nombre d'appareils encastrables

0

dimension nominale

225 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.