Cadre + couvercle boite standard plastique 12/18m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle rectangulaire
  • longueur dimension d'encastrement 264 mm
  • largeur dimension d'encastrement 219 mm
ICON

Cadre + couvercle boite standard plastique 12/18m

 
 

Détails du produit

Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
Ouverture discrète et facile à une main grâce à sa poignée intégrée
Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface)

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Logix

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

286 mm

protection de la surface du boîtier

autre

finition du couvercle

rectangulaire

largeur extérieure

241 mm

adapté à un double fond

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un canal noyé

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

8 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur d'encastrement min.

41 mm

longueur dimension d'encastrement

264 mm

largeur dimension d'encastrement

219 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Matière

autre

diamètre d'encastrement

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

Numéro RAL

7031

Diamètre

0 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.