Couvercle boite affleurante métal finition inox 16/24m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle carré
  • longueur dimension d'encastrement 0 mm
  • largeur dimension d'encastrement 0 mm
ICON

Couvercle boite affleurante métal finition inox 16/24m

 
 

Détails du produit

Accepte tout type de revêtement jusque 15mm d'épaisseur. Idéal pour le carrelage par exemple
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central.
Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface)

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Logix

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

260 mm

finition du couvercle

carré

largeur extérieure

260 mm

adapté à un double fond

Non

adapté à un fond rentrant

Non

adapté à un canal noyé

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

15 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur d'encastrement min.

0 mm

longueur dimension d'encastrement

0 mm

largeur dimension d'encastrement

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Non

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Matière

acier inoxydable

diamètre d'encastrement

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

0

Diamètre

0 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.