Kit support pour boîte de sol standard pour prises verticale 2 rangées 8 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables 8
  • Profondeur 67.7 mm
  • Modèle type forme de support
ICON

Kit support pour boîte de sol standard 16 modules composé de 2 rangées de 8 modules à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton - IP24 avec couvercle fermé

 
 

Détails du produit

Kit support composé de 2 rangées de 8 modules (16 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises
Particulièrement adapté en rénovation : le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites)
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Pour installation :
- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028
- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'encastrement

type de montage appareil d'installation

visser

nombre de délestages de traction

4

Matériau

autre

Longueur

281.3 mm

nombre d'entrées de conduit

1

nombre d'appareils encastrables

8

Profondeur

67.7 mm

Modèle type

forme de support

Largeur

281.3 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.