Piquet pelouse pour borne de jardin BOJA BUBOX : 230x85x85mm et embase 80x80mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 2
ICON

Piquet vendu seul pour pelouse, dimensions : 230x85x85mm et l'embase 80x80mm. Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Accessoire : piquet pour borne de jardin vendu seul et à planter au sol (pelouse). Dimensions 280x85x85mm.
Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.

Boja

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Boja

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Plaque de finition

Type de fixation

autre

Matériau

métal

Nbre de postes

2

Profondeur

80 mm

Hauteur

280 mm

Largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.