Prise de sol simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6
ICON

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP encastrable avec platine carrée IP44 IK08 - devient lumineux avec voyant LED référence 089719 - ouverture du volet jusqu'à 180° - inox brossé

 
 

Détails du produit

Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise RJ45 catégorie6 FTP
Inox brossé - IP44 IK08
Format carré 86x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED
Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

profondeur d'appareil

44 mm

hauteur d'appareil

86 mm

largeur d'appareil

86 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

avec jacks/coupleurs

Oui

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Non

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Numéro RAL

0

Couleur

acier inoxydable (inox)

composition

mécanisme complet avec plaque

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.