Unica System+ - Plaque de finition linoléum - pour Boîtier de sol M

Main media

Unica System + - plaque de finition linoléum - pour boutier sol M - fourni avec ruban adhésif en dessous - à utiliser comme couvercle des boites de sol - longueur 165mm - largeur 124mm - hauteur 6mm - gris -

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol M De couleur anthracite, en linoléum, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de montage pour boîte de passage

ouverture de montage

rectangulaire

entretien du sol

sec

ouverture de montage du couvercle

Oui

Matériau

autre

Longueur

165 mm

épaisseur de matériau

6 mm

Largeur

124 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

59041000

Gamme

Unica system+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.