Boîtier MODUL'BOX 6 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Boîtier étanche MODUL'BOX 6 modules, IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis

 
 

Détails du produit

Modulbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

couvercle/porte transparent(e)

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

largeur en nombre de modules

6

rail DIN

Oui

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Oui

Profondeur

100 mm

Hauteur

197 mm

Largeur

156 mm

Couleur

bleu

finition du couvercle

fermé

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

1

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Modulbox

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.