Patte de fixation Optifix pour chemin de câble

Main media

Patte de fixation OPTIFIX 960°C pour chemin de câbles pour boîtiers de dérivation OPTIBOX

 
 

Détails du produit

- Matière corps : Polypropylène - Tenue au fil incandescent : 960°C - Fixation : par vis sur corps de boîte - Matière recyclée

Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.

Optibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Gamme

Optibox

Plaque de montage pour chemin de câble

acier inoxydable, décapé

Non

hauteur de plaque

94 mm

largeur de plaque

94 mm

Type de fixation

fixation par clic

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Modèle type

horizontal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.