Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte Batibox maçonnerie 1 poste pour prise 20A et 32A ou sorties de câbles référence 031490 - profondeur 40mm dimensions 85x85mm

 
 

Détails du produit

Boîte Batibox pour maçonnerie 1 poste profondeur 40mm pour :
- sorties de câbles référence 031490 - prises 20A références 055452, 055455, 055457- prises 32A références 055812, 055815, 055817
Dimensions : 85x85mm
Positionnement des vis de la boîte :
- en vertical pour fixation des prises 20A et 32A- en horizontal pour sortie de câble
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...32 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

12

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

87 mm

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

Sans halogène

Oui

Modèle type

unique

Largeur

86 mm

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.