Boîte Eco Batibox- 3 postes profondeur 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type triple
  • Type de pose encastré

Boîte d'encastrement cloisons sèches 3 postes ou 6 à 8 modules de la gamme Eco Batibox profondeur 50mm

 
 

Détails du produit

Boîte d'encastrement Eco Batibox 3 postes profondeur 50mm - Pour montage d'appareillage à vis
La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone des constructions
La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l'air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
Rapidité et simplicité d'installation grâce au guide de l'étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes
Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Eco batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

tubulure

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

pour diamètre du tube

20/25 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

pour le nombre d'inserts d'appareil

3

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

plombable

Non

maintien de fonction

sans

Longueur

213 mm

profondeur intérieure

50 mm

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

Traitement de surface

non traité

forme

ovale

Modèle type

triple

Sans halogène

Non

Largeur

72.8 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Eco batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.