Boîte monoposte Batibox associable carrée pour maçonnerie profondeur 60mm livrée avec vis équipées de cache de protection - découpage possible du fond et des entrées
Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour maçonnerie
Boîtes monopostes- Conformes aux normes NF EN 60670-1Carrées associables- Pour fixation d'appareillage à vis ou à griffe- Boîtes 1 poste permettant la composition de boîtes multipostes par association- Utilisation possible en horizontal ou vertical (entraxe 71 mm)- Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues- Livrées avec vis équipées de cache de protection- Entrées défonçables Ø16-20-25 - Profondeur 60 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
finition du couvercle
tubulure
nombre de pôles de la borne
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme