Couvercle 229x159mm pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080126 - permet de transformer la boîte grand format en boîte de dérivation
Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux- Conformes à la NF EN 60 670-1
Boîtes grand format- Pour Programme Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Programme Céliane (portier vidéo, ...)- Transformables en boîtes de dérivation par ajout de couvercles - Couvercle pour boîte réf. 0 801 26- Dimensions : 229 x 159 mm - Profondeur 50 :
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
avec vis
Type de fixation
Matériau
plombable
Longueur
forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme