Lot de 10 boîtes à encastrer 1 poste Batibox multimatériaux

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose autre

Lot de 10 boites d'encastrement Batibox multimatériaux de type plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique - D=67mm 1 poste profondeur 40mm pour fixation d'appareils à vis ou à griffes

 
 

Détails du produit

Boite d'encastrement
Multimatériaux
1 poste
2 modules
40 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

finition du couvercle

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

4

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

72 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

72 mm

Couleur

orange

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.