Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xD=20 + 2x25 + 4xD=20/25mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Modulo - boîte carrée - boitier - 1 poste - H74mmxP50mmxL74mmx - entrées 2xD=20 + 2x25 + 4xD=20/25mm - montage encastré - bleu - IP40

 
 

Détails du produit

Modulo de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui s'enchevêtrent entre elles pour venir se configurer en double ou triple, même en cas de profondeurs différentes. Très simples à utiliser, ces boitiers d'appareils sont similaires à un jeu de construction. Cette boîte carrée Modulo dispose d'une profondeur de 50mm. Elle joue un rôle de boîte de jonction pour favoriser le raccordement d'appareils. Optez pour une installation facile et rapide de cette boîte de raccordement que vous pourrez mettre en place via la fixation à l'aide de vis et des griffes. Dotée d'un poste, cette boîte à encastrer de couleur bleue RAL 5015 est réalisable avec les entrées de câbles suivantes :
- 2 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre,
- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,
- 4 entrées défonçables pour 20 et 25 mm de diamètre.
Cette boîte d'encastrement s'adapte au matériel Schneider Electric.
Les boîtes à sceller Modulo s'assemblent entre elles pour former des configurations double ou triple, avec la simplicité d'un jeu de construction.

Modulo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

degré de protection (NEMA)

1

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

finition du couvercle

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

tubulure

sans

application spéciale

autre

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

profondeur

50...50 mm

pour diamètre du tube

20 mm

Etanche

Non

section de conducteur max.

2.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation du couvercle

non applicable

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

8

matériau

plastique

maintien de fonction

sans

à coupler/juxtaposer

Oui

plombable

Non

longueur

74 mm

profondeur intérieure

48 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

sans halogène

Non

Modèle type

unique

largeur

74 mm

couleur

bleu

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Modulo

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.