Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - P40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Modulo - boîte pour montage d'appareil encastré - 1 poste - bleu RAL 5015 - avec vis et griffes 2 entrées D= 20mm 2 entrées D=25mm 4 entrées D=20 à 25mm - prof. 40mm - PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

Les boîtes à sceller Modulo de Schneider Electric s'assemblent entre elles pour former des configurations doubles ou triples en toute simplicité et similaires à un jeu de construction. De forme carrée, cette boîte à encastrer dispose d'une profondeur de 40mm. Sa fonction de boîte de jonction permet le raccordement d'appareils. Très simple d'installation, cette boîte carrée se fixe facilement (à sceller). Ce boitier d'appareil de couleur bleue RAL 5015 s'encastre, permettant les entrées de câbles suivantes :
- 2 entrées défonçables de 20 mm de diamètre,
- 2 entrées défonçables de 25 mm de diamètre,
- 4 entrées défonçables de 20 et 25 mm de diamètre.
Cette boîte d'encastrement est dédiée à l'encastrement des appareillages en maçonnerie et s'associe à d'autres. Elle s'adapte aux gammes d'appareillages de Schneider Electric.
Les boîtes à sceller Modulo s'assemblent entre elles pour former des configurations double ou triple, avec la simplicité d'un jeu de construction.

Modulo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

couvercle transparent

Non

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

finition du couvercle

sans

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

2

application spéciale

sans

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre de câble jusqu'à

20...25 mm

pour diamètre du tube

20/25 mm

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

1

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

8

matériau

plastique

maintien de fonction

sans

à coupler/juxtaposer

Oui

plombable

Non

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

forme

carré

sans halogène

Non

Modèle type

unique

couleur

bleu

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Modulo

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.