Multifix - boîte encastrement - 4 postes - D=67mm - P40mm - entraxe 71mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme ovale
  • Modèle type quadruple
  • Type de pose encastré

Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 40 mm - 4 postes entraxe 71 mm

 
 

Détails du produit

La boîte d'encastrement Multifix 4 postes est destinée à fixer votre appareillage dans les cloisons creuses. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes et peut être posée à l'horizontale comme à la verticale. La boîte d'encastrement IMT35944 est de 40 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire. Livrée sans couvercle avec 1 cloison amovible de séparation courant fort / courant faible cette boîte d'encastrement est pourvue de 2 entrées défonçables de 16mm de diamètre et de 4 autres entrées de 20 mm. Cette boîte à encastrer est également fonctionnelle grâce à son système anti-rotation et à son accroche parfaite dans la cloison (4 crans). Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 4 postes est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. L'installation est flexible et simplifiée pour les boîtes multipostes grâce aux séparateurs. Ces dernières peuvent être installées à la verticale comme à l'horizontale. Ses bords sont arrondis afin d'assurer une pénétration fluide au moment de la pose. En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable. La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec toutes gammes d'appareillages, notamment Unica de Schneider Electric. Le gabarit de marquage et niveau IMT35043 permet un traçage aisé, facilitant la pose des boîtiers double, triple et quadruple. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs (Mureva flex) sont aussi parfaitement adaptés à la boîte.
La gamme Multifix est compatible avec toutes les gammes d'appareillages du marché. La forme des boîtiers Multifix est ergonomique. Ses bords arrondis permettent une pénétration facile. Ses griffes métalliques assurent un maintien robuste dans la cloison. Cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation et à sa rapidité d'installation.

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube en option

Non

finition du couvercle

sans

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

6

avec cloison

Non

borne, position fixe

Oui

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

Classe de protection (IP)

IP20

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

20 mm

profondeur

40...40 mm

Etanche

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

4

nombre d'entrées

12

matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

autre

forme

ovale

sans halogène

Non

Modèle type

quadruple

largeur

67 mm

couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.