Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - D= 85mm prof. 47mm - sans couvercle - pour prise de courant 32A - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 88 x 84 x 47 - système anti-rotation
La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. De diamètre 85mm, ce boîtier offre plus de place pour vos câbles et permet de fixer vos appareillages muraux. Il est parfaitement adapté aux prises 32 ampères. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement de diamètre 85mm et de profondeur 47 mm diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35034 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35034 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35034 est un produit fiable, robuste et facile d'installation. Il ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de le stabiliser sur tous types de cloisons creuses assurant ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Il correspond parfaitement aux prises 32 ampères. Doté d'un diamètre de 85mm, il offre davantage d'espace pour les câbles électriques. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.
Multifix air
pour voir vos prix et les stocks
conforme selon BS 4662
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
finition du couvercle
verrouillage de tube en option
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
équipé d'une couronne rotative
tubulure
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
fixation des appareils
nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
type de construction
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
forme
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme