Boîte applique d=54 mm, 4 entrées, couvercle DCL (x50)

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose mur creux
ICON
 
 

Détails du produit

Découvrez notre boîte d'applique EMX 100268, diamètre 54 mm, conçue pour des installations rapides, fiables et conformes aux exigences des chantiers tertiaires et résidentiels. Livrée en lot de 50 avec couvercle DCL intégré, elle simplifie la pose des points lumineux tout en garantissant une finition propre et sécurisée. Parfait pour l'équipement des plafonds et murs en rénovation ou en neuf, là où la productivité et la conformité sont essentielles.

Avec ses 4 entrées judicieusement positionnées, la boîte facilite le repiquage et l'organisation des conducteurs, permettant des cheminements propres et une réduction du temps de câblage. Le diamètre 54 mm offre un encombrement maîtrisé, idéal pour les faux plafonds, cloisons sèches et supports creux, tout en laissant l'espace nécessaire à la connexion et au maintien des conducteurs.

Le couvercle DCL fourni assure un raccordement éclairage conforme et sécurisé. Il offre un point de connexion standardisé pour les luminaires, limite les erreurs de montage et renforce la sécurité électrique lors de la pose et de la maintenance. La solution DCL est également un atout pour les interventions ultérieures, grâce à une déconnexion simple et une accessibilité optimisée.

Pensée pour la performance sur chantier, l'EMX 100268 mise sur une conception robuste, une tenue mécanique fiable et des passages de câbles nets qui préservent les isolants. La compatibilité avec les pratiques courantes d'installation en milieu résidentiel et collectif en fait un choix polyvalent pour les électriciens exigeants. En conditionnement x50, elle optimise la logistique et le coût à l'unité, tout en assurant une homogénéité de vos chantiers.

Optez pour la boîte applique EMX 100268 pour des points lumineux DCL propres, conformes et durables. Une solution prête à poser, pensée pour accélérer vos installations et garantir un résultat professionnel sur le site e-commerce B-to-B Rexel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

16/20 mm

Classe de protection (IP)

IP44

profondeur

40...40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

Matériau

plastique

Longueur

54 mm

type de construction

boîte de jonction

maintien de fonction

sans

forme

rond

Modèle type

unique

Sans halogène

Non

Type de pose

mur creux

Couleur

marron

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.