Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation grande capacité 400x180x70mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes

Boîte complète de dérivation grande capacité Batibox maçonnerie 400x180x70mm - accepte les tubes D=25mm et D=32mm

 
 

Détails du produit

Boîte Batibox de dérivation grande capacité pour maçonnerie
Accepte les tubes Ø25mm et Ø32mm
Dimensions : 400x180x70mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

0

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

finition du couvercle

couvercle borgne

nombre d'embouts fournis

0

verrouillage de tube en option

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

avec cloison

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

25...32 mm

profondeur

72...72 mm

avec vis

Oui

Etanche

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

Matériau

plastique

nombre d'entrées

16

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

403 mm

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

72 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

forme

rectangulaire

Sans halogène

Oui

Traitement de surface

non traité

Modèle type

autre

Largeur

180 mm

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.