Boîte complète de dérivation grande capacité Batibox maçonnerie 404x250x76.5mm - accepte les tubes D=25mm et D=32mm
Boîte Batibox de dérivation grande capacité pour maçonnerie
Accepte les tubes Ø25mm et Ø32mm
Dimensions : 404x250x76.5mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
couvercle transparent
finition du couvercle
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
tubulure
équipé d'une couronne rotative
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
application spéciale
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
section de conducteur max.
fixation au crochet de luminaire
fixation du couvercle
pour le nombre d'inserts d'appareil
Matériau
nombre d'entrées
maintien de fonction
plombable
Longueur
à coupler/juxtaposer
profondeur intérieure
type de construction
garnissage
forme
Sans halogène
Traitement de surface
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane