Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 85x85x40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type autre
  • Type de pose ouvrage en briques apparentes
ICON

Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 85x85x40mm livrée avec couvercle et vis - avec entrées défonçables

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement pour maçonnerie - Dimensions extérieures boîtes : 85 x 85 x 40 mm- Dimensions couvercles : 100 x 100 mm
Boîtes complètes pour dérivationRectangulaires avec entrées défonçables- Boîtes livrées avec couvercle et vis- Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71) - Dimensions extérieures boîtes : 85 x 85 x 40 mm- Dimensions couvercles : 100 x 100 mm
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

Matériau

plastique

nombre d'entrées

12

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

100 mm

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

autre

forme

carré

Traitement de surface

non traité

Modèle type

autre

Sans halogène

Oui

Largeur

100 mm

Couleur

rouge

Type de pose

ouvrage en briques apparentes

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.