Boîte pav. MEGABOX standard 250x250x85

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 250 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Largeur 250 mm

Boîte pavillonnaire MEGABOX standard, grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1/4 de tour. 28 entrées ICTA16/20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32

 
 

Détails du produit

La boîte pavillonnaire MEGABOX standard offre un très grand volume de câblage, ce qui est idéal pour les connexions multiples et les pieuvres électriques. Montage et démontage rapide du couvercle grâce à des vis 1/4 tour. Livrée montée.

Les boîtes de dérivation étanches OPTIBOX, conçues en matière sans halogène et équipées d'entrées à insertion directe pour fils, câbles et conduits rigides. Fermeture par couvercle clipsable ou par vis en ¼ de tour.
Egalement disponibles en version ronde, carrée et rectangulaire. Possibilité d'équiper les boîtes 80x80, 100x100 et 155x110 avec des pattes OPTIFIX.
Dans le cadre de notre démarche RSE, la fabrication est réalisée en matière recyclée dans notre usine, en Sologne.
Avec un marquage laser, l'inscription d'un QR code redirigeant vers la fiche technique, la suppression des étiquettes plastiques pour une impression directe sur le carton.
Une pré-découpe afin de faciliter la distribution unitaire, tout est pensé pour vous, et notre planète.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

autre

pour Ex-Zone gaz

sans

pour diamètre du tube

16/20 mm

Classe de protection (IP)

IP20

avec blindage

Non

section de conducteur max.

32 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

38

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

250 mm

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Profondeur

85 mm

Sans halogène

Non

Largeur

250 mm

Couleur

autre

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.