Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches D=140mm profondeur 100mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type autre
  • Type de pose autre
ICON

Boîte pour combles et hourdis Batibox pour installation dans cloisons sèches D=140mm profondeur 100mm avec couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes - fixation par vis, pointe ou agrafe

 
 

Détails du produit

Outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis - Utilisation également en faux plafond et plancher technique - Autoextinguibilité 850°/5 s - Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25mm (15 départs tubés possibles)
Boîtes pour combles et hourdis - Utilisation également en faux plafond et plancher technique- Autoextinguibilité 850°/5 s - Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)Boîte petite capacité - Dimensions : Ø140 mm profondeur 100 mm
Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes- Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25mm (15 départs tubés possibles)
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

couvercle transparent

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

autre

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

Etanche

Non

avec vis

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

0 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

encliqueté

pour le nombre d'inserts d'appareil

0

Matériau

plastique

nombre d'entrées

23

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

0 mm

profondeur intérieure

100 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

autre

Diamètre raccord

140 mm

Sans halogène

Oui

forme

rond

Traitement de surface

non traité

Modèle type

autre

Couleur

jaune

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.