Boîtier DERIV'BOX No Air 180x180x50

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Type de pose mur creux

Boîtier DERIV'BOX No Air 180x180x50

 
 

Détails du produit

DERIV'BOX Multimat No Air a une finition parfaite grâce à sa collerette d'appui extra-large et son joint d'étanchéité. Plaquage parfait assurant une installation pratique du boîtier avec ses pattes de maintien.
Réglage du couvercle de finition possible grâce au design du produit.

Dériv'box

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

profondeur

50...50 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

entrée de l'arrière

Non

pour diamètre du tube

32 mm

Classe de protection (IP)

IP20

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

Etanche

Oui

nombre d'entrées

20

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

180 mm

à coupler/juxtaposer

Non

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

type de construction

boîte de jonction

sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

180 mm

Couleur

bleu

Type de pose

mur creux

Info produit

Gamme

Dériv'box

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.