Double Connex 235X200X95 NP

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Type de pose faux plafond
ICON

Double Connex 235X200X95 NP

 
 

Détails du produit

Connex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

profondeur

95...95 mm

Matériau

plastique

Longueur

235 mm

type de construction

boîte de jonction

forme

carré

Largeur

200 mm

Couleur

gris

Type de pose

faux plafond

Info produit

Gamme

Connex

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.