Modulo - boite de dérivation à sceller 105x105x42mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 105 x 105 x 42 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

 
 

Détails du produit

La gamme Modulo Multifix de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui permettent une configuration entre elles en double ou en triple, y compris avec des profondeurs différentes Pratique à utiliser et étudiée pour un véritable confort de mise en place, ces boitiers d'appareils vous garantissent plus de confort au quotidien grâce à une installation facile Cette boîte de dérivation à sceller Modulo mesure 105x105X42 mm Elle est idéale pour un support en brique Ce boitier électrique encastrable permet de relier des câbles électriques aux appareils utilisés, en toute sécurité Il est donc très utile si vous souhaitez ajouter des prises électriques ou installer un circuit d'éclairage complémentaire Ce boitier de distribution de couleur bleue RAL 5015 est profond de 42 mm et dispose d'un couvercle blanc Grâce à ce dispositif, vous n'avez pas pour obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement

Multifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

conforme selon BS 4662

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube en option

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

équipé d'une couronne rotative

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

tubulure

sans

application spéciale

autre

avec cloison

Non

borne, position fixe

Non

verrouillage de tube

Non

Classe de protection (IP)

IP20

entrée de l'arrière

Oui

profondeur

42...42 mm

pour diamètre du tube

20/25 mm

Etanche

Non

section de conducteur max.

2.5 mm²

fixation au crochet de luminaire

Non

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation du couvercle

vissé

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

105 mm

plombable

Non

à coupler/juxtaposer

Non

profondeur intérieure

40 mm

type de construction

boîte de jonction

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Type de pose

encastré

Largeur

105 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.